Beli beli frame kacamata di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.900

    G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Sebenarnya penggunaan safety glass sangatlah penting. Namun terkadang masih banyak pekerja yang kurang memperhatikan perlengkapan safety yang satu ini. Sehingga mereka tidak menggunakannya dengan benar, bahkan kadang tidak menggunakan kacamata sama sekali. Hal ini tentunya sangat beresiko, terlebih jika kebetulan Anda bekerja di area yang mewajibkan peralatan keselamatan kerja.Untuk memberikan kenyamanan pada saat digunakan, kami memiliki banyak pilihan kacamata safety yang bisa dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga model yang cocok. Beberapa type kacamata safety yang kami miliki diantaranya adalah:- kacamata dengan frame gelap- kacamata dengan frame clear atau beningMasing masing dari type tersebut biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga pemakaian di lapangan. Sebagai contoh misalnya, untuk pekerja bengkel, kacamata warna bening cocok digunakan, namun tidak demikian untuk pekerja las. Contoh lainnya, departemen laboratorium, cocok menggunakan kacamata bening sebagai pelindung ketika berada di ruangan yang banyak mengandung bahan kimia, dan seterusnya.Selain digunakan untuk melindungi mata dari partikel kecil, kacamata safety berwarna clear kadang juga dipakai untuk pekerjaan bengkel, seperti menggerinda, membubut, mengamplas, dan pekerjaan bengkel lainnya.
  2. CIG Safety/Protection Glasses Betta (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp45.900

  3. GOSAVE Safety/Protection Glasses Eco (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp4.900

    GOSAVE Safety/Protection Glasses Eco (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    - Eco Model- Clear vision- PVC packing- Durability frame
    atribut:
    • Lens Color: Smoke
  4. Safeway Wood Pallet EUR (Palet Kayu)
    Mulai

    Rp559.900

    Safeway Wood Pallet EUR (Palet Kayu)
    atribut:
    • Racking: 1.5tons
    • Length (mm): 1200
    • Racking Load (kg): 1500
    • Width (mm): 800
  5. 3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    atribut:
    • Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
    • Lens Marking: Z87+
    • ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
    • Eyewear Range: Premium
    • Frame Color: Red and Black
    • Frame Material: Plastic
    • Frame Type: Goggle
    • Goggle Type: Vented
    • Hard Coat Lens: No
    • Lens Coating: Anti-Fog
    • Lens Color: Clear
    • Product Series: 500
    • Product Type: Safety Goggle
    • Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
    • Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
    • Splash Protection: Yes
    • Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
    • Strap Material: Cloth
    • Temple Style: Strap
    • UV Protection: 99.9%
    • Venting: Indirect
  6. Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
Daftar Harga beli frame kacamata Terbaru October 2026
G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Rp21.900
CIG Safety/Protection Glasses Betta (Kacamata Safety)Rp45.900
LEGION Safety/Protection Glasses Eco (Kacamata Safety)Rp4.900
GOSAVE Safety/Protection Glasses Eco (Kacamata Safety)Rp4.900
Safeway Wood Pallet EUR (Palet Kayu)Rp559.900
3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)Rp359.900
Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp739.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)